Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzähler 3 x 230/400V 23030627


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromzähler 3 x 230/400V 23030627
Stromzähler 3 x 230/400V 23030627
Artikel-Nr.:
     6012B-83864639
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     23030627
EAN/GTIN:
     4048652113774
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Stromzähler 3 x 230/400V 23030627

Elektronischer Haushaltszähler mME eHZ PICUS, 5(60)A, Lieferung und Bezug, mit D0-Ausgang, 2-Tarif, MID. Direktmessender Drehstromzähler mit Zulassung für Wechselstrommessung auf allen drei Phasen für beide Energierichtungen zur Wirkenergiemessung, für 2- und 4-Leiternetze, MID konformitätsbewertet. Der Zähler ist für den Einbau in Schalttafeln in Stecktechnik vorgesehen.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
60 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Zweirichtungszähler, energieverbrauchszähler nzr, zweirichtungszähler, Zähler, kWh-Zähler, Elektrizitätszähler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 75,69*
€ 95,27*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,08*
€ 95,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 77,51*
€ 97,22*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,78*
€ 99,97*
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 80,63*
€ 100,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NZR
23030724
ab € 102,24*
Ähnlich
NZR
23030727
ab € 97,09*
Ähnlich
NZR
23030726
ab € 100,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.