Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Sicherungsklemme Brückung,grau 2202-1911/1000-541


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-83153042
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2202-1911/1000-541
EAN/GTIN:
     4066966333961
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
wago sicherungshalter
sicherungshalter

2-Leiter-Sicherungsklemme Brückung,grau 2202-1911/1000-541

2-Leiter-Sicherungsklemme
mit schwenkbarem Sicherungshalter
mit zusätzlicher Brückung
für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm
mit Drücker
mit Defektanzeige durch LED
12 - 30 V
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
12..30 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sicherungsreihenklemme grau, Sicherungs-Reihenklemme, Sicherungsklemme, Verbindungsklemme, Reihenklemme, Klemmleiste, Klemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 355,56*
€ 412,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 354,293*
€ 412,943*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 359,30*
€ 416,33*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 375,41*
€ 436,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 433,39*
€ 498,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 416,33*
€ 495,4327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 412,01*
€ 490,2919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 395,10*
€ 470,169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 384,02*
€ 456,9838
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 359,30*
€ 427,567
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,186* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0824*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-991
ab € 0,2812*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,6996*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,0956*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,2836*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,3912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,5816*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 1,004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,3972*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-440
ab € 1,6408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.