Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-82577225 Herst.-Nr.: 3VA61107KQ310AA0 EAN/GTIN: 4042948850619 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 3VA6110-7KQ31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA6 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz, UL Zulassung. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 100 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 110 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 40..100 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 60..1000 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 150 A | Integrierter Erdschlussschutz: | ja | Anschlussart Hauptstromkreis: | sonstige | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.112,43* | € 1.231,15* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.116,94* | € 1.232,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.151,22* | € 1.266,40* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.243,51* | € 1.363,48* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.330,46* | € 1.445,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|