Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3-polig, 500A NZMH3-A500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-82358967
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109675
EAN/GTIN:
     4015081092611
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3-polig, 500A NZMH3-A500

Leistungsschalter NZM3, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 150 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 500 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
400..500 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3000..5000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.453,34*
€ 1.565,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.456,50*
€ 1.570,57*
Frei Haus
ab € 1.534,81*
€ 1.650,96*
€ 5,95*
ab € 1.575,80*
€ 1.700,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.600,23*
€ 1.721,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.721,72*
€ 2.048,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.705,60*
€ 2.029,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.651,17*
€ 1.964,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.619,92*
€ 1.927,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.600,23*
€ 1.904,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260182
ab € 112,91*
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
281668
ab € 21,82*
Zubehör
Eaton
260039
ab € 14,03*
Zubehör
Eaton
266797
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
112884
ab € 177,32*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,18*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,68*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 86,25*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,53*
Zubehör
Eaton
NZM-XCM
ab € 171,22*
Zubehör
Eaton
259430
ab € 36,15*
Zubehör
Eaton
259509
ab € 76,20*
Zubehör
Eaton
260176
ab € 106,87*
Zubehör
Eaton
259594 NZM2/3-XUHIV380-440AC
ab € 97,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.