Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therm.-Motorschutzrelais 2 Wechsler 3RN2010-1BW30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Therm.-Motorschutzrelais 2 Wechsler 3RN2010-1BW30
Therm.-Motorschutzrelais 2 Wechsler 3RN2010-1BW30
Artikel-Nr.:
     6012B-80359624
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RN20101BW30
EAN/GTIN:
     4047621004464
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais

Therm.-Motorschutzrelais 2 Wechsler 3RN2010-1BW30

Thermistor-Motorschutzrelais Standard-Auswertegerät 22,5 mm Gehäuse Schraubanschluss 2 Wechsler US = AC/DC 24 V-240 V Auto-RESET geeignet für Bimetallschalter 2 LEDs (READY/TRIPPED) galvanische Trennung Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 zum Schutz von Motoren vor Überhitzung durch direkte Temperaturmessung.Die direkte Messung der Motorwicklungstemperatur ermöglicht den Schutz eines Motors auch unter ungewöhnlichen Bedingungen wie Schweranlauf, Bremsbetrieb, häufigem Schalten oder unzureichender Kühlung und erspart somit eine vorsorgliche Überdimensionierung des Motors.
Weitere Informationen:
Anzahl der Messkreise:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Externer Reset möglich:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
100 mm
Breite:
22,5 mm
Tiefe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,06*
€ 60,67*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,24*
€ 64,33*
€ 5,46*
ab € 53,54*
€ 65,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,31*
€ 67,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,38*
€ 68,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,59*
Zubehör
Siemens
3ZY11222BA00
ab € 2,86*
Zubehör
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,85*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.