Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Sicherungseinsatz 100 A, AC 7.2 kV 7.2WFMSJ100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-80270028
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     7.2WFMSJ100
EAN/GTIN:
     5027590054454
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Motor-Sicherungseinsatz 100 A, AC 7.2 kV 7.2WFMSJ100

Sicherung, Motorsicherungseinsatz, Mittelspannung, 100 A, AC 7.2 kV, DIN 43625 3"
, 76 x 442 mm, Pufferung, DIN, Mit Schlagmelder, zylindrisch, Motorschutz, DIN 43625, VDE 0670-4, IEC 60282-1, Ausschaltvermögen 63 kA
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
7,2 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Abschaltleistung:
0,063 kA
Betriebsklasse:
sonstige
Anwendung:
Motorsicherung
Länge:
442 mm
Durchmesser:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 480,26*
€ 553,29*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 478,83*
€ 553,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 483,87*
€ 558,78*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 516,02*
€ 596,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 570,12*
€ 656,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,78*
€ 664,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,08*
€ 660,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,49*
€ 631,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,95*
€ 612,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,87*
€ 575,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.