Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastauf-/ansatzleuchte 3000K JOVIE50- #9002209710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux Jovie 50-AB2L-LR/1800-730 7242440 2G1 ET Leuchte 19W, 1800lm, 730 7242440
Trilux Jovie 50-AB2L-LR/1800-730 7242440 2G1 ET Leuchte 19W, 1800lm, 730 7242440
Artikel-Nr.:
     6012B-78704776
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     9002209710
EAN/GTIN:
     4018242439300
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte

LED-Mastauf-/ansatzleuchte 3000K JOVIE50- #9002209710

Vielseitige Mast-Außenleuchte in reduzierter, internationaler Formensprache und flacher Bauform. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Kompakte Ausführung, Länge Leuchtenkopf 450mm. In Kombination mit der separat zu bestellenden Mastbefestigung als Mastaufsatzleuchte (Zopfmaß Ø 76 mm / Ø 60 mm, Jovie Z MB D.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 263,76*
€ 313,35*
Frei Haus
ab € 292,89*
€ 345,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 295,88*
€ 349,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 335,83*
€ 393,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,14*
€ 415,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,45*
€ 412,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,21*
€ 396,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,36*
€ 389,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,88*
€ 352,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223400
ab € 17,43*
Zubehör
TRILUX
6818500
ab € 25,7776*
Zubehör
TRILUX
6824500
ab € 151,43*
Zubehör
TRILUX
6824200
ab € 151,53*
Zubehör
TRILUX
7353000
ab € 79,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.