Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee/Espressoautomat Caffeo Solo E 950-203 si-sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffee/Espressoautomat Caffeo Solo E 950-203 si-sw
Kaffee/Espressoautomat Caffeo Solo E 950-203 si-sw
Artikel-Nr.:
     6012B-78268149
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     195978
EAN/GTIN:
     4006508195978
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Kaffee/Espressoautomat Caffeo Solo E 950-203 si-sw

Entnehmbare Brühgruppe mit Vorbrühprogramm, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 135 mm, Edelstahl-Abtropfblech, Mahlwerk 3-stufig einstellbar, automatische Mahlmengenkompensation, Kaffeestärke 3-stufig einstellbar, Wassermenge stufenlos regelbar (30-220 ml), Kaffeetemperatur 3-stufig programmierbar (87/ 90/ 93 °C), Ein-/Ausschalter mit 0-Watt Funktion, Energiesparfunktion (< 10 W), automatisches Reinigungs-/ Entkalkungs-/ Spülprogramm, Tassenablage mit passiver Tassenvorwärmung, verchromte Elemente (Kaffeeauslauf/ Drehregler/ Ein-/Ausschalter), Display mit roten LED-Symbolen, abnehmbarer 1,2 l Wassertank, automatische Wassermengen-Erkennung, kompatibel für den Einsatz von Wasserfiltern, Farbe: Silber/schwarz
Weitere Informationen:
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Espresso/Kaffee
Heizsystem:
Pumpen-System
Max. Pumpendruck:
15 bar
Volumen des Wassertanks:
1,2 l
Fassungsvermögen Espressoteil:
1,2 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
125 g
Anschlusswert:
1450 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, melitta kaffeautomaten, großkaffeeautomat, Espressozubereiter, Espresso-Vollautomat, Kaffee-Vollautomat
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 304,91*
€ 354,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 309,09*
€ 357,57*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,50*
€ 380,95*
3 Tage
11
€ 2,90*
ab € 345,16*
€ 400,69*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,59*
€ 402,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,57*
€ 425,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,57*
€ 421,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,08*
€ 402,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,09*
€ 391,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,09*
€ 367,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta
ab € 378,53*
Ähnlich
Melitta
ab € 292,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.