Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 40W-15 64333 A 40-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 4008321166340 Halogenlampe 40 W
Osram 4008321166340 Halogenlampe 40 W
Osram 4008321166340 Halogenlampe 40 W
Artikel-Nr.:
     6012B-76872772
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321166340
EAN/GTIN:
     4008321166340
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
leuchtmittel mit reflektor 3000k

Speziallampe 40W-15 64333 A 40-15

Produktvorteile: Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer. Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer. Flackerfreier Betrieb. Quecksilberfrei. Produkteigenschaften: Dimmbar. Mit den Steckerkombinationen A, B, C/Z auf Anfrage erhältlich. Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen.
Weitere Informationen:
Leistung:
40 W
Nennstrom:
6,6 A
Lichtstrom:
10000 lm
Sockel:
sonstige
Technologie:
Halogenlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 13,83*
€ 17,12*
16 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 17,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,48*
€ 18,56*
1
€ 5,46*
ab € 13,24*
€ 19,12*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 15,03*
€ 21,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4008321104731
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.