Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-24757 Herst.-Nr.: 4008321166340 EAN/GTIN: 4008321166340 |
| |
|
| | |
| Osram - Halogenl. mit Refl., current-controlled, 30…40 W - 64333 A 40-15 , NEAD: 58899 Halogenlampen, stromgesteuert, mit Reflektor, 30…40W. Produkteigenschaften: Dimmbar. Mit den Steckerkombinationen A, B, C/Z auf Anfrage erhältlich. Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen. Produktvorteile: Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer. Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer. Flackerfreier Betrieb. Quecksilberfrei. Lampenleistung: 40.00W, Sockel: sonstige, Farbtemperatur: 3400K, Infrarottechnik: Ja, Durchmesser: 35.3mm, Gesamtlänge: 125mm, Lichtstärke: 10000cd, Mittlere Nennlebensdauer: 1500h, Lampenbezeichnung: sonstige EAN/GTIN: 4008321166340 Weitere Informationen: | | Leistung: | 40 W | Farbtemperatur: | 3400 K | Mittlere Lebensdauer: | 1500 h | Lichtstaerke: | 10000 cd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 13,43* | € 16,57* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,88* | € 17,69* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,60* | € 19,02* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 13,24* | € 19,03* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 15,04* | € 21,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|