Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321166340 Halogenlampe 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321166340 Halogenlampe 40 W
Osram 4008321166340 Halogenlampe 40 W
Osram 4008321166340 Halogenlampe 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63004794
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321166340
EAN/GTIN:
     4008321166340
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
leuchtmittel mit reflektor 3000k
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
40 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
19 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35.3 mm
Höhe
34 mm
Tiefe
50 mm
Breite
34 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4008321104731
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.