Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321104731 Halogenlampe 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321104731 Halogenlampe 40 W
Osram 4008321104731 Halogenlampe 40 W
Osram 4008321104731 Halogenlampe 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63263867
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321104731
EAN/GTIN:
     4008321104731
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
40 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
19 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50.4 mm
Höhe
34 mm
Tiefe
50 mm
Breite
34 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4008321166340
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.