| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-76760579 Herst.-Nr.: 570.902.55 EAN/GTIN: 4049787005675 |
| | |
|
| | |
| Signalhupe 24 DC 0,35A 57090255 Elektromechanische Großhupe mit Trichter, Auch mit Pulston verfügbar Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 108 dB | Nennspannung: | 24 V | Schutzart (IP): | IP44 | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 0,35 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 122,45* | € 148,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,94* | € 148,96* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 126,36* | € 153,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,44* | € 154,31* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 132,62* | € 161,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|