| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50194367 Herst.-Nr.: 570.902.55 EAN/GTIN: 4049787005675 |
| |
|
| | |
| Gehäusefarbe grau, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Lautstärke 108dB, Nennspannung 24V, Schutzart (IP) IP44, Stromart DC, Stromaufnahme 0,35A, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarm Signalhupe, Signalhorn, Signalhupe, werma signalhupe 24v, hupe horn, hupe - horn 24v, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Elektronische Signalhupe, Hupe, Kleinhupe, Kunststoffhupe, Signalgeber, Signalgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 122,27* | € 148,39* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,85* | € 148,96* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 126,82* | € 153,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,48* | € 154,31* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 133,30* | € 161,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|