| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-76024727 Herst.-Nr.: 701101.002 EAN/GTIN: 4051859039860 |
| |
|
| | |
| 3Ph-Flügelschiene ws 1000mm DALI 701101.002 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC. Weitere Informationen: | | Anzahl der Gruppen/Phasen: | 3 | Nennspannung: | 0..250 V | Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase: | 3680 W | Busfähig: | ja | Form: | sonstige | Werkstoff: | Aluminium | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | Aufbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,79* | € 48,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,90* | € 48,77* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,13* | € 49,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 36,48* | € 49,63* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,20* | € 51,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|