Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalunterteil cws Brüstungskanal BU651308.6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012B-75958101
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     BU651308.6
EAN/GTIN:
     4011126050417
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal pvc cremeweiß
brüstungskanal kunststoff

Kanalunterteil cws Brüstungskanal BU651308.6

Gerätekanalunterteil, einzügig, symmetrisch, mit zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil zum Aufstecken von max. zwei Trennwänden sowie durchlaufender Perforation im Kanalrücken, einschließlich einer Kanalkupplung KUV je 2 m Lieferlänge, Stoßstellenverbinder BSV65 zur exakten Verbindung der Kanalunterteile bitte gesondert bestellen, Gerätemontage im Leitungszug mit einrastbarer Gerätedose für Einbauprogramme mit 80 mm Abdeckrahmen, Geräteeinbau ohne Lochblenden, die Sichtflächen sind mit einer Schutzfolie geschützt, innenliegendes Gerätekanaloberteil BO80.
Weitere Informationen:
Breite:
133 mm
Tiefe:
66 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
ja
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, Kabelkanal-Unterteil, Unterteil-Brüstungskanal, Installationskanal, Wand-Installationskanal, Kabelkanal, Brüstungskanal-Unterteil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 9,88294*
€ 13,55294*
2
€ 5,46*
ab € 12,285*
€ 16,665*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 14,015*
€ 18,875*
2 Tage
48
2
€ 5,80*
ab € 20,31*
€ 26,62*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 27,1538*
€ 35,3738*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 18,875*
€ 22,46125
pro Meter
ab 4 Meter
€ 18,505*
€ 22,02095
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,625*
€ 20,97375
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,065*
€ 20,30735
pro Meter
ab 40 Meter
€ 16,655*
€ 19,81945
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 14,015*
€ 16,67785
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 14,015* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 37,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.