Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kanalunterteil cws Brüstungskanal BU651308.6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-62009
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     BU651308.6
EAN/GTIN:
     4011126050417
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal pvc cremeweiß
brüstungskanal kunststoff
Kleinhuis Kanalunterteil cws Brüstungskanal BU651308.6 Breite 133mm, Tiefe 66mm, Länge 2000mm, Anzahl der Oberteile 1, Oberteilbreite 1 80mm, Symmetrisch, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PVC, Oberfläche unbehandelt, Farbe cremeweiß, RAL-Nummer 9001, Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes sonstiges Profil, Anzahl der steckbaren Trennwände 2, Montageart der Oberteile innenliegend, Kanalunterteil aus bleifrei stabilisiertem PVC
Weitere Informationen:
Breite:
133 mm
Tiefe:
66 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
cremeweiß
RAL-Nummer:
9001
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes sonstiges Profil
Schutzfolie:
Nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, BS, Brüstungskanal-Unterteil, Fensterbankkanal, Gerätekanal, Gerätekanalunterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 9,85294*
€ 13,54294*
2
€ 5,46*
ab € 12,325*
€ 16,745*
2
Frei Haus
ab € 13,915*
€ 18,855*
Lager 5382
7
2
€ 5,80*
ab € 20,31*
€ 26,60*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 27,1838*
€ 35,3538*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 26,60*
€ 31,65
pro Meter
ab 4 Meter
€ 26,52*
€ 31,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,16*
€ 29,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,31*
€ 28,93
pro Meter
ab 40 Meter
€ 24,27*
€ 28,88
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 20,31*
€ 24,17
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 20,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 53,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.