Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-75207177 Herst.-Nr.: 3RB23834AC1 EAN/GTIN: 4011209642010 |
| |
|
| | |
| Auswerteeinheit Motorvollschutz 3RB2383-4AC1 Auswerteeinheit für Motorvollschutz (bistabil) Baugröße S00...S12,CLASS 5...30 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: -- Hilfsstromkreis: Federzugklemme Hand-Automatik-RESET Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB23 für gehobene Anwendungen zum strom- und temperaturabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung. Weitere Informationen: | | Einstellbarer Strombereich: | 0,3..630 A | Montageart: | Einzelaufstellung | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 2 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24..240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24..240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24..240 V | Auslöseklasse: | sonstige | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 163,08* | € 187,96* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 167,62* | € 193,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,90* | € 207,05* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,27* | € 217,96* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 230,96* | € 264,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|