Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter 4A therm.-magn., 1p. 2210S211P1M1H111-4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschalter 4A therm.-magn., 1p. 2210S211P1M1H111-4
Schutzschalter 4A therm.-magn., 1p. 2210S211P1M1H111-4
Artikel-Nr.:
     6012B-75105152
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2210-S211-P1M1-H111-4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eta schutzschalter 4a

Schutzschalter 4A therm.-magn., 1p. 2210S211P1M1H111-4

ETA Schutzschalter 4A 2210S211P1M1H111-4, der Sicherungsautomat Ihrer Wahl - schützt Leitungen und Geräte bei Überlastung oder Kurzschluss und verhindert so gefährliche Körperdurchströmungen oder Brände. 4 A werden hier dauerhaft durchgelassen, mit 1 Polen.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
88,5 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter eta, schutzschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 412,97*
€ 489,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 415,84*
€ 494,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 564,63*
€ 666,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 494,31*
€ 588,2289
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 492,40*
€ 585,956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 467,23*
€ 556,0037
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 451,87*
€ 537,7253
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 415,84*
€ 494,8496
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 41,584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.