Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Präsenzmelder UP, 360 Grad PD-C 360i/24plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Präsenzmelder UP, 360 Grad PD-C 360i/24plus
Decken-Präsenzmelder UP, 360 Grad PD-C 360i/24plus
Artikel-Nr.:
     6012B-71955162
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10425288
EAN/GTIN:
     4015120425288
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder

Decken-Präsenzmelder UP, 360 Grad PD-C 360i/24plus

Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für den Einsatz in Büros, Klassenzimmern, Konferenzräumen etc. und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil. Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
ja
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 99,47*
€ 122,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,85*
€ 123,41*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,32*
€ 127,50*
4 Tage
4
€ 6,95*
ab € 102,84*
€ 128,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 110,17*
€ 135,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007491
ab € 11,28*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425431
ab € 17,61*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 12,10*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 18,32*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 6,76*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 15,03*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 18,24*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 7,57*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,18*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10055386
ab € 80,92*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427770
ab € 92,42*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10055379
ab € 64,94*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,09*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.