| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71357850 Herst.-Nr.: 1321-3R18-B EAN/GTIN: 0662453650319 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Geeignet als Entstördrossel: | nein | Geeignet als Netzdrossel: | ja | Geeignet als Kommutierungsdrossel: | nein | Geeignet als Glättungsdrossel: | nein | Geeignet als Ausgangsdrossel: | nein | Polzahl, Primärseite: | 3 | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50 Hz | Bemessungsstrom bei AC: | 18 A | Bemessungsinduktivität: | 1,5 mH | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 300,95* | € 354,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 301,63* | € 355,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 306,02* | € 358,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|