Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETZDROSSEL 1321-3R18-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETZDROSSEL 1321-3R18-B
NETZDROSSEL 1321-3R18-B
Artikel-Nr.:
     3517A-71357850
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1321-3R18-B
EAN/GTIN:
     0662453650319
Suchbegriffe:
Netzdrossel
Sinusfilter
netzdrossel

NETZDROSSEL 1321-3R18-B

Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Bemessungsstrom bei AC:
18 A
Bemessungsinduktivität:
1,5 mH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Drosselspule, Speicherdrossel, Spule, Drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 302,65*
€ 354,81*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 301,40*
€ 355,40*
Frei Haus
ab € 305,63*
€ 358,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,81*
€ 422,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,80*
€ 406,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,53*
€ 388,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,19*
€ 378,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,65*
€ 360,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.