| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI662453650319 Herst.-Nr.: 1321-3R18-B EAN/GTIN: 0662453650319 |
| |
|
| | |
| Geeignet als Netzdrossel, Polzahl, Primärseite 3, Bemessungsbetriebsfrequenz 50 ... 50Hz, Bemessungsstrom bei AC 18 ... 18A, Bemessungsinduktivität 1,5mH, Schutzart (IP) IP00, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drossel, Drosselspule, Speicherdrossel, Spule |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 301,12* | € 354,29* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 302,59* | € 354,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,86* | € 357,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|