Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstands-Messmodul m. 8 Datenpunkten TXM1.8P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71078390
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:TXM1.8P
EAN/GTIN:
     7612914064103
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer

Widerstands-Messmodul m. 8 Datenpunkten TXM1.8P

8 Widerstands-Messeingänge mit LED Signal-/ Störungs-Anzeige. 8 Eingänge einzeln konfigurierbar für Widerstands- oder Temperaturmessung: - Pt100 (4-Draht) - Pt1000, Ni1000 - Widerstand 250 Ohm oder 2500 Ohm (2-Draht)
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
8
LED-Anzeige Eingänge:
nein
Netzspannung:
sonstige
LED-Anzeige Ausgänge:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Mit PC-Anschluss:
nein
Kommunikationsmedium Kupfer:
nein
Kommunikationsmedium Glasfaser:
nein
Selbstständig arbeitend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 727,77*
€ 827,42*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 720,17*
€ 827,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 738,09*
€ 835,34*
Frei Haus
ab € 954,85*
€ 1.100,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,34*
€ 994,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,84*
€ 980,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,01*
€ 941,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,01*
€ 916,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,09*
€ 878,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55375C104
€ 1.629,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.