| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71060651 Herst.-Nr.: 87774 / 87774SEC EAN/GTIN: 4260049682636 |
| |
|
| | |
| Energiezähler Superior KNX REG 3-P EZ-EMU-WSUP-D-REG-FW Superior KNX REG 3-Phasen Elektrozähler mit Wandlermessung 3x230/400 VAC 1/5(6)A, Klasse B, Zweirichtungszähler für Wirkenergie, Blindenergie, Wirkleistung, Blindleistung, Spannung, Strom und Leistungsfaktor, 4 Tarife, 5 TE. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Maximalstrom (Imax): | 5 A | Nennspannung (Un) N-L: | 240 V | Nennspannung (Un) L-L: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | Polart: | Dreileiter | Ausführung: | Messwandler | Energieart: | Wirk- und Blindleistung | Tarifausführung: | Multitarif | Anzeigeart: | digital | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 254,28* | € 306,99* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 255,05* | € 307,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 257,81* | € 309,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 262,56* | € 316,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|