Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler Superior KNX REG 3-P EZ-EMU-WSUP-D-REG-FW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiezähler Superior KNX REG 3-P EZ-EMU-WSUP-D-REG-FW
Energiezähler Superior KNX REG 3-P EZ-EMU-WSUP-D-REG-FW
Artikel-Nr.:
     3517A-71060651
Hersteller:
     Lingg & Janke
Herst.-Nr.:
     87774 / 87774SEC
EAN/GTIN:
     4260049682636
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Energiezähler Superior KNX REG 3-P EZ-EMU-WSUP-D-REG-FW

Superior KNX REG 3-Phasen Elektrozähler mit Wandlermessung 3x230/400 VAC 1/5(6)A, Klasse B, Zweirichtungszähler für Wirkenergie, Blindenergie, Wirkleistung, Blindleistung, Spannung, Strom und Leistungsfaktor, 4 Tarife, 5 TE.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Maximalstrom (Imax):
5 A
Nennspannung (Un) N-L:
240 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Polart:
Dreileiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Tarifausführung:
Multitarif
Anzeigeart:
digital
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 253,86*
€ 306,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,53*
€ 307,56*
Frei Haus
ab € 255,76*
€ 309,87*
3 Tage
4
€ 5,80*
ab € 270,58*
€ 324,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,99*
€ 365,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,61*
€ 356,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,07*
€ 335,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,65*
€ 323,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,86*
€ 302,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.