Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul AXL F AI4 U XC 1H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
I/O-Modul AXL F AI4 U XC 1H
I/O-Modul AXL F AI4 U XC 1H
Artikel-Nr.:
     6012B-70053551
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702008
EAN/GTIN:
     4055626008400
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

I/O-Modul AXL F AI4 U XC 1H

Axioline F, Analogeingabemodul, Analoge Eingänge: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, integrierte Sensorversorgung, Extreme Conditions-Variante, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,23*
€ 311,16*
Frei Haus
ab € 293,36*
€ 316,31*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 296,98*
€ 321,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 305,17*
€ 329,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 314,39*
€ 340,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,97*
€ 392,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,69*
€ 392,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,65*
€ 383,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,21*
€ 376,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,17*
€ 363,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2700992
€ 16,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0801602
€ 254,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2700518
€ 28,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6033*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
€ 0,52734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.