Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M63, PA V-TEC VM63UV LGR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-69455022
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022907
EAN/GTIN:
     4012195896784
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m63 polyamid obo
kabelverschraubung
kabelverschraubung m63

Kabelverschraubung M63, PA V-TEC VM63UV LGR

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
67 mm
Sechskant Eckmaß:
75 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
36..48 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,5304*
€ 247,9504*
Frei Haus
ab € 233,75*
€ 268,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 235,47*
€ 271,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 257,8135*
€ 296,3035*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 266,8515*
€ 306,3315*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,45*
€ 323,0255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,36*
€ 321,7284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 261,38*
€ 311,0422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,24*
€ 302,5456
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,47*
€ 280,2093
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 47,094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2048973
ab € 0,86691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.