Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M63, PA V-TEC VM63UV LGR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung UV-beständig M63 Polyamid lichtgrau
Kabelverschraubung UV-beständig M63 Polyamid lichtgrau
Artikel-Nr.:
     3461-S40462752
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022907
EAN/GTIN:
     4012195896784
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m63 polyamid obo
kabelverschraubung
kabelverschraubung m63
Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 63, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 12mm, Schlüsselweite 67mm, Sechskant Eckmaß 75mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 36 ... 48mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Farbe grau, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ... 65°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Hutmutterkabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffhutmutterkabelverschraubung, Kunststoffkabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, V-TEC VM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 215,0404*
€ 250,0504*
Frei Haus
ab € 233,94*
€ 271,77*
Frei Haus
ab € 235,21*
€ 274,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 257,1935*
€ 298,5135*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 267,4615*
€ 308,1915*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 308,1915*
€ 366,74789
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,8215*
€ 365,11759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,5015*
€ 355,21679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 291,7015*
€ 347,12479
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 267,4615*
€ 318,27919
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 53,4923* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2048973
ab € 0,86691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.