Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung UV-beständig M63 Polyamid lichtgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung UV-beständig M63 Polyamid lichtgrau
Kabelverschraubung UV-beständig M63 Polyamid lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C5551-2022907
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022907
EAN/GTIN:
     4012195896784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m63 polyamid obo
kabelverschraubung
kabelverschraubung m63
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
67 mm
Sechskant Eckmaß:
75 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
36 mm | 48 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20 °C | 65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Hutmutterkabelverschraubung, Ex-Kabelverschraubung, explosionsgeschützte Kabelverschraubung, V-TEC
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,7304*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 42,74608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 249,6704*
€ 297,10778
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,3904*
€ 294,39458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 240,7404*
€ 286,48108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,3804*
€ 281,29268
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,7304*
€ 254,33918
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2048973
ab € 0,86691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.