Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle natur SNP2(E)-POM-NA (500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Artikel-Nr.:
     6012B-69267337
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     191-10029
EAN/GTIN:
     5022660317828
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungsschelle natur SNP2(E)-POM-NA (500)

Wiederlösbare und wiederverwendbare Schellen. Selbstsichernd. Für prozesssichere Installation: Verarbeitung mit Werkzeug empfohlen. Entriegelung durch seitliches Auseinanderdrücken der Flügel. Für hohe Betriebstemperaturen: glasfaserverstärktes PA66-Material. Unsere Snapper-Serie aus Kunststoff kann anstelle von Rohrschellen aus Metall genutzt werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
9 mm
Durchmesser:
8,7..10 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,12398*
€ 0,15698*
27 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,12403*
€ 0,15803*
Lager 6012
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,12566*
€ 0,16066*
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1322*
€ 0,1672*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14256*
€ 0,18156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,16066*
€ 0,19119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15366*
€ 0,18286
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12566*
€ 0,14954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 80,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
191-24700
ab € 240,02*
Zubehör
HellermannTyton
191-02220
ab € 170,90*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.