Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschelle 1f Ø9mm geschl Kst f.Brandschutzber SNP2(E)-POM-NA(500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschelle 1f Ø9mm geschl Kst f.Brandschutzber
Steckschelle 1f Ø9mm geschl Kst f.Brandschutzber
Artikel-Nr.:
     262-E875D51
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     191-10029
EAN/GTIN:
     5022660317828
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Steckschelle 1f Ø9mm geschl Kst f.Brandschutzber SNP2(E)-POM-NA(500)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Durchmesser:
10 - 10 mm
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Nenndurchmesser:
9 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Schnapp-Schlauchschellen, Schnappschlauchschellen, Dübelschellen, Steckschellen, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,12298*
€ 0,15698*
27 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,12403*
€ 0,15803*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,12566*
€ 0,16066*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1312*
€ 0,1672*
Lager 262
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14356*
€ 0,18056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,18056*
€ 0,21487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17356*
€ 0,20654
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14356*
€ 0,17084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 90,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
191-24700
ab € 239,21*
Zubehör
HellermannTyton
191-02220
ab € 169,84*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.