Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastan-/Aufsatzleuchte 722, DALI, anthr. LIQ 70N-AB7L#7907551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX LIQ 70N-AB7L-LRA/6800-722 7907551 8G1 ETDD Mastaufsatz-7907551
TRILUX LIQ 70N-AB7L-LRA/6800-722 7907551 8G1 ETDD Mastaufsatz-7907551
Artikel-Nr.:
     6012B-68729507
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7907551
EAN/GTIN:
     4018242643448
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

LED-Mastan-/Aufsatzleuchte 722, DALI, anthr. LIQ 70N-AB7L#7907551

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchte der nächsten Generation mit klarer Linienführung und attraktiver Silhouette. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 611,48*
€ 691,12*
Frei Haus
ab € 656,66*
€ 737,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 661,63*
€ 744,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 746,71*
€ 838,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,30*
€ 885,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,81*
€ 879,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,42*
€ 856,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,75*
€ 832,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,63*
€ 787,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223400
ab € 17,39*
Zubehör
TRILUX
2223200
ab € 17,50*
Zubehör
TRILUX
2223300
ab € 17,47*
Zubehör
TRILUX
6818500
ab € 25,6276*
Zubehör
TRILUX
6824500
ab € 151,69*
Zubehör
TRILUX
7845900
ab € 55,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.