Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Ph.-Stromschienenmodul System NORDIC CflexH1LM3PHDALI03NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Ph.-Stromschienenmodul System NORDIC CflexH1LM3PHDALI03NO
3-Ph.-Stromschienenmodul System NORDIC CflexH1LM3PHDALI03NO
Artikel-Nr.:
     6012B-67259195
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6994900
EAN/GTIN:
     4018242387588
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig

3-Ph.-Stromschienenmodul System NORDIC CflexH1LM3PHDALI03NO

3-Phasen-Stromschienenmodul zur Aufnahme von Strahlermodulen mit Euroadapter. System NORDIC. Für bis zu 2 Strahlermodule. Für Strahlermodule digital dimmbar (DALI). Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke. Ausführung als Mittenmodul für LED-Lichtbänder. Maximales Gesamtgewicht der an einem Stromschienenmodul befestigten Strahler: 10 kg.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1130 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
92 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stromschiene, stromschiene 3ph, 3-phasen schienensystem-strahler, trilux stromschiene, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 319,25*
€ 381,51*
€ 5,95*
ab € 337,38*
€ 400,23*
Frei Haus
ab € 341,71*
€ 404,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 343,77*
€ 408,09*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,09*
€ 485,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,63*
€ 473,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,36*
€ 458,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,60*
€ 446,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,77*
€ 409,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 9,34*
Zubehör
TRILUX
6141200
ab € 6,44*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 21,68*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 8,15*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 17,75*
Zubehör
TRILUX
6188000
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.