Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART+ Steckdose SMARTZB OUTDOOR PLUG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SMART+ Steckdose SMARTZB OUTDOOR PLUG
SMART+ Steckdose SMARTZB OUTDOOR PLUG
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-67069538
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075729308
EAN/GTIN:
     4058075729308
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter

SMART+ Steckdose SMARTZB OUTDOOR PLUG

Intelligente Außensteckdose mit ZigBee-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräten ins Smart-Home-System. Produkteigenschaften: Steuerung über kompatibles Smart-Home-System oder Ein- / Aus-Taste am Gerät. Steuerung über Stimme möglich: Google Assistant oder Amazon Alexa, abhängig vom genutzten Smart Home System. 1,5 m Netzkabel für flexible Installation.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP44
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Breite:
100 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
115 mm
Durchmesser:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 20,22*
€ 20,22*
€ 4,98*
ab € 19,50*
€ 26,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,45*
€ 29,31*
€ 5,95*
ab € 21,90*
€ 29,77*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,31*
€ 30,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.