Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenelement ws 146mm SMART+ZBOUTDOORPLUGEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     262-B362A14
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075729308
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Steckdosenelement ws 146mm SMART+ZBOUTDOORPLUGEU
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckdosenelement
Farbe:
weiß
Länge:
146 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 20,22*
€ 20,22*
€ 4,98*
ab € 19,47*
€ 26,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,35*
€ 29,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,66*
€ 29,78*
€ 3,90*
ab € 22,26*
€ 30,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.