Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART ZB OUTDOOR PLUG FS1 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4058075729308
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075729308
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Intelligente Außensteckdose mit ZigBee-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräten ins Smart-Home-System. Produkteigenschaften: Steuerung über kompatibles Smart-Home-System oder Ein- / Aus-Taste am Gerät. Steuerung über Stimme möglich: Google Assistant oder Amazon Alexa, abhängig vom genutzten Smart Home System. 1,5 m Netzkabel für flexible Installation. Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A. Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0. Schutzart: IP44. Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig. Produktvorteile: Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme. Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten. Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose. Die Steckdosenabdeckung kann zum Schutz vor Spritzwasser geschlossen werden. Anwendungsgebiete: Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen. Gärten, Balkone und andere Außenbereiche. Technische Ausstattung: Steuerung via App erfordert ein kompatibles Smart home System. Sicherheitshinweise: Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom SMART+ Plug, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.. Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.. Verwenden Sie den SMART+-Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.. Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (max. 16 A).. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein..
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
115 mm
Durchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, netzadapter, ZigBee, Intelligenter Stecker, Intelligente Steckdose, EU Plug, Außenstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
€ 4,90*
ab € 20,22*
€ 20,22*
€ 4,98*
ab € 19,52*
€ 26,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,37*
€ 29,22*
€ 5,95*
ab € 21,86*
€ 29,73*
€ 3,90*
ab € 22,22*
€ 30,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.