Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker 2,8 x 0,8mm, rot 180286


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180286 Elektrischer Kontakt
Cimco 180286 Elektrischer Kontakt
Cimco 180286 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     6012B-66242804
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180286
EAN/GTIN:
     4021103802861
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh

Flachstecker 2,8 x 0,8mm, rot 180286

Flachstecker, isoliert - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 0,5-1 mm²
Steckermaß: 2,8x0,8 mm, Isolationsfarbe: rot
L1: 14,6
L2: 5,5
Gewicht per 100 St.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0,5..1 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,09181*
€ 0,12901*
100
€ 5,00*
ab € 0,0954*
€ 0,134*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0967*
€ 0,1359*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1021*
€ 0,1431*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1087*
€ 0,1527*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1397*
€ 0,16624
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
10 6144
ab € 68,35*
Sonstiges
Cimco
106000
ab € 98,03*
Sonstiges
Cimco
180236
ab € 0,09181*
Sonstiges
Cimco
180238
ab € 0,09201*
Sonstiges
Cimco
180243
ab € 0,12985*
Sonstiges
Cimco
180246
ab € 0,13043*
Sonstiges
Cimco
180250
ab € 0,09726*
Sonstiges
Cimco
180252
ab € 0,09716*
Sonstiges
Cimco
180241
ab € 0,13143*
Sonstiges
Cimco
180247
ab € 0,13143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.