Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180243 Kabelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180243 Kabelzubehör
Cimco 180243 Kabelzubehör
Cimco 180243 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70283412
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180243
EAN/GTIN:
     4021103802434
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Kompatibilität
0,5 - 1 mm2 2,8 x 0,8 mm
Zertifizierung
CE
Anzahl
100
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,13085*
  
Preis gilt ab 210.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,18285*
€ 0,21759
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,16685*
€ 0,19855
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,15685*
€ 0,18665
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,14585*
€ 0,17356
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 0,13085*
€ 0,15571
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
10 6144
ab € 68,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.