Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker 2,8 x 0,8mm, rot 180286


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstecker 2,8 x 0,8mm, rot 180286
Flachstecker 2,8 x 0,8mm, rot 180286
Artikel-Nr.:
     3517A-66242804
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180286
EAN/GTIN:
     4021103802861
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Rund-/Flachsteckverbindung
Quetsch-Steckverbinder

Flachstecker 2,8 x 0,8mm, rot 180286

Flachstecker, isoliert - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 0,5-1 mm²
Steckermaß: 2,8x0,8 mm, Isolationsfarbe: rot
L1: 14,6
L2: 5,5
Gewicht per 100 St.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0,5..1 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,09231*
€ 0,13141*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0959*
€ 0,1411*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1213*
€ 0,1733*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,12219*
€ 0,17419*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1378*
€ 0,1948*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
10 6144
ab € 68,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.