Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180236 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180236 Elektrischer Kontakt
Cimco 180236 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77553199
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180236
EAN/GTIN:
     4021103802366
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stoßverbinder
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Blau
Material
Stahl
Beschichtungsmaterial
Verzinnter Stahl
Isolationsmaterial
PVC
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
2.8 mm²
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,09181*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,13201*
€ 0,15709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11711*
€ 0,13936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11021*
€ 0,13115
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10351*
€ 0,12318
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,09181*
€ 0,10925
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
10 6144
ab € 68,50*
Sonstiges
Cimco
106000
ab € 98,15*
Sonstiges
Cimco
180286
ab € 0,09211*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.