| |
|
| Artikel-Nr.: 102-737501-BP Herst.-Nr.: 180241 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cimco 180241 Flachsteckhülse Steckbreite: 2.8 mm Steckdicke: 0.5 mm 180 ° Vollisoliert Rot 1 St.
Flachsteckhülse, isoliert
Rot 2.8 mm x 0.5 mm 0.50 mm² - 1 mm²
Technische Daten: Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): Polyamid 6.6 · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Querschnitt (max.): 1 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Steckbreite: 2.8 mm · Steckdicke: 0.5 mm · Temperaturbereich (Details): -60 - +105 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Querschnitt-Bereich: | 0.50 - 1 mm² | Steck-Größe: | 2.8 x 0.5 mm | Marke: | Cimco | Farbe: | rot | Isolierungsart: | Vollisoliert | Herst.-Teilenr.: | 180241 | Typ (Hersteller-Typ): | 180241 | Querschnitt (max.): | 1 mm² | Steckdicke: | 0.5 mm | Steckbreite: | 2.8 mm | Isolationsmaterial (Details): | Polyamid 6.6 | Anschlusswinkel: | 180 ° | Kontaktmaterial: | Messing verzinnt | Querschnitt (min.): | 0.50 mm² | Temperaturbereich (Details): | -60 - +105 °C | Produkt-Art: | Flachsteckhülse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cimco, 180241, Quetschverbinder, Quetschstecker |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,13143* | € 0,18743* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,1354* | € 0,1954* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1798* | € 0,2498* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,18102* | € 0,25102* | | | | Lager 102 | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,28* | € 0,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|