Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66206913 Herst.-Nr.: 14 26 160 EAN/GTIN: 4003773040279 |
| |
|
| | |
| Abisolier-Seitenschneider 160mm 14 26 160 14 26 160 Abisolier-Seitenschneider mit langer Schneide. Hohe Schneidleistung durch hohe Übersetzung. Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 1,5 und 2,5 mm². Komfortables Schneiden von NYM-Kabeln bis 5 x 2,5 mm². Lange Spitzen für feinste Schneidarbeiten auch unter beengten Verhältnissen. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Weitere Informationen: | | Form: | Standard | Länge: | 160 mm | Mit Abisolierfunktion: | nein | Isoliert: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | ja | ESD geprüft: | nein | Oberflächenschutz: | sonstige | VDE-geprüft: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,12* | € 30,99* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,13* | € 31,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,15* | € 31,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,84* | € 32,10* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 31,76* | € 37,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|