Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse A 0,25- 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse A 0,25- 5
Aderendhülse A 0,25- 5
Artikel-Nr.:
     6012B-65988846
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3202465
EAN/GTIN:
     4017918157166
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse unisoliert 0,25mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,25qmm

Aderendhülse A 0,25- 5

Aderendhülse, Länge: 5 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,25 mm²
Hülsenlänge:
5 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Endhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 11,48*
€ 16,07*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,11*
€ 16,85*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,10*
€ 16,89*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,45*
€ 17,26*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 13,81*
€ 19,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01381* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 127,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.