Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 32A/400V,5m,sw 346.170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Verlängerung 32A/400V,5m,sw 346.170
CEE-Verlängerung 32A/400V,5m,sw 346.170
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-65475773
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     346.170
EAN/GTIN:
     4016514003327
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel

CEE-Verlängerung 32A/400V,5m,sw 346.170

Leitung Verlängerung Stromleitung 32A/ 400V~ 5 m H07RN-F 5G 4 mm² schwarz CEE 32A/ 400V CEE 32A/ 400V, zentral IP44 unverpackt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker (IEC 60309)
Anschluss 2:
CEE-Kupplung (IEC 60309)
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
32 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,77*
€ 67,04*
4 Tage
6
€ 6,95*
ab € 52,04*
€ 67,05*
Frei Haus
ab € 65,16*
€ 80,87*
€ 5,00*
ab € 65,68*
€ 81,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 67,68*
€ 83,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.