Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Extension 5G4mm² schwarz, H07RN-F CEE 16A rot 400V, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Extension 5G4mm² schwarz, H07RN-F CEE 16A rot 400V, 5 m
BACHMANN Extension 5G4mm² schwarz, H07RN-F CEE 16A rot 400V, 5 m
BACHMANN Extension 5G4mm² schwarz, H07RN-F CEE 16A rot 400V, 5 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0574
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     346.170
EAN/GTIN:
     4016514003327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung

Verlängerung H07RN-F 5G4,0mm² sw, 5,0m, CEE 32A rt

Leitung Verlängerung Stromleitung 32A/400V~ 5 m H07RN-F 5G 4 mm² schwarz CEE 32A/ 400V CEE 32A/ 400V zentral IP44 unverpackt

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Anschlüsse:
CEE rot 32A 3P+N+PE 400V "Drehstromstecker" Stecker / CEE...
Farbe (Kabel):
schwarz
Seite 1 Typ des Anschlusses:
CEE rot 32A 3P+N+PE 400V "Drehstromstecker"
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
CEE rot 32A 3P+N+PE 400V "Drehstromstecker"
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
0.2 m
Breite:
0.25 m
Tiefe:
0.25 m
Gewicht:
2.57 kg
Paketgewicht:
2.57 kg
Bruttogewicht:
2,57
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 32 a schwarz 5 m, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, kabel, Stromkabel, stecker, extern, powercord, Drehstromstecker, anschlusskabel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,99*
€ 68,41*
7 Tage
8
€ 6,95*
ab € 57,85*
€ 72,83*
Lager 337
Frei Haus
ab € 65,12*
€ 81,09*
€ 5,95*
ab € 65,51*
€ 81,53*
€ 5,46*
ab € 65,63*
€ 81,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.