Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65475773 Herst.-Nr.: 346.170 EAN/GTIN: 4016514003327 |
| |
|
| | |
| CEE-Verlängerung 32A/400V,5m,sw 346.170 Leitung Verlängerung Stromleitung 32A/ 400V~ 5 m H07RN-F 5G 4 mm² schwarz CEE 32A/ 400V CEE 32A/ 400V, zentral IP44 unverpackt Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | CEE-Stecker (IEC 60309) | Anschluss 2: | CEE-Kupplung (IEC 60309) | Steckverbindersystem systemgebunden: | nein | Ader-Zahl: | 5 | Leiternennquerschnitt: | 4 mm² | Länge: | 5 m | Mantelmaterial: | sonstige | Temperaturbeständigkeit: | 70 °C | Nennstrom: | 32 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,73* | € 66,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 52,01* | € 66,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,13* | € 80,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 65,64* | € 81,18* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,19* | € 81,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|