Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40030674 Herst.-Nr.: 346.170 EAN/GTIN: 4016514003327 |
| |
|
| | |
| Leitung Verlängerung Stromleitung 32A/ 400V~ 5 m H07RN-F 5G 4 mm² schwarz CEE 32A/ 400V CEE 32A/ 400V zentral IP44 unverpackt Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | CEE-Stecker | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 32 a schwarz 5 m, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, 346.170, Netzanschlussleitung, Verlängerungskabel, CEE, Verlängerungsleitung, 0920228, 920228 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 53,99* | € 68,41* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,85* | € 72,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,12* | € 81,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,51* | € 81,53* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 65,63* | € 81,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|