Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65291910 Herst.-Nr.: 3RB20661GC2 EAN/GTIN: 4011209638389 |
| |
|
| | |
| Überlastrelais 50-250A 3RB2066-1GC2 Überlastrelais 55...250 A für Motorschutz Baugröße S10/S12, CLASS 10E Schützanbau/Einzelaufstellung Hauptstromkreis:Schienenanschl. Hilfsstromkreis: Schraubanschl. Hand-Automatik-RESET Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall. Weitere Informationen: | | Einstellbarer Strombereich: | 55..250 A | Montageart: | Einzelaufstellung | Anschlussart Hauptstromkreis: | sonstige | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Auslöseklasse: | CLASS 10 | Spannungsart zur Betätigung: | eigenversorgt | Reset-Funktion automatisch: | ja | Reset-Funktion Eingang: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 145,57* | € 173,13* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 150,73* | € 178,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,36* | € 193,21* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 172,31* | € 202,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,44* | € 203,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|