Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65236976 Herst.-Nr.: 3RB30261QB0 EAN/GTIN: 4011209749146 |
| |
|
| | |
| Überlastrelais 6-25A 3RB3026-1QB0 Überlastrelais 6...25 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S0, CLASS 10E Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub Hilfsstromkreis: Schraub Hand-Automatik-RESET Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB3 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall. Weitere Informationen: | | Einstellbarer Strombereich: | 6..25 A | Montageart: | Einzelaufstellung | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Auslöseklasse: | CLASS 10 | Spannungsart zur Betätigung: | eigenversorgt | Reset-Funktion automatisch: | ja | Reset-Funktion Eingang: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 46,63* | € 57,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,54* | € 61,12* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,05* | € 65,16* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,09* | € 68,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,20* | € 68,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|